{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | Tropfen | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 220 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540350 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197522306 | |
Herstellernummer | 540350 E1220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: E1220
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 63.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 32.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 55.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 45.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 60.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Gesamtlänge | 220 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 220 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM TiAlN | HM | HM |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |