Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 1

Artikel-Nr.: 527070 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schweizer Hieb 1
entspricht Deutschem Hieb 3
Formbeschreibung flachstumpf
Querschnitt 10,0×2,6 mm
Gesamtlänge 215 mm
Produktart Präzisionsfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527070 1
EAN / GTIN 613548056219
Herstellernummer LH2601-1
Hersteller Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit kräftiger, geschmiedeter 4-kant bzw. 6-kant-Angel und verstärktem Querschnitt. Kein Feilenheft erforderlich.

Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. Habilis-Präzisionsfeilen ermöglichen einen höheren Arbeitsdruck als Nadelfeilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb