Universal-Handfeile, Gesamtlänge: 200mm

Artikel-Nr.: 519280 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt 19×5 mm
Gesamtlänge 200 mm
Produktart Mehrzweckfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519280 200
EAN / GTIN 4045197692306
Herstellernummer 519280 200

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig verwendbare 4in1 Universal-Handfeile mit einer flachen und einer halbrunden Seite, jeweils mit zwei Hieben versehen.
Feilhieb für Kunststoffe und Weichmetalle, Raspelhieb für Holz.

Lieferumfang:

In Nylontasche mit Klettverschluss.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb