Tiefenbegrenzerfeile für Kettensägen, Breite×Gesamtlänge: 9X200mm

Artikel-Nr.: 518656 9X200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 9 mm
Querschnitt 9×6 mm
Gesamtlänge 200 mm
Produktart Tiefenbegrenzerfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518656 9X200
EAN / GTIN 4007220831335
Herstellernummer 11692202

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hieb auf zwei Seiten. Für exaktes Nachsetzen der Tiefenbegrenzer.

Passend für:

Schärfgerät Nr. 518661.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb