Mühlsäge-Schärffeile Hieb 3 (Schlicht) flach, runde Kanten 250 mm

Artikel-Nr.: 518550 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: F
  • Norm: DIN 7262

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form F
Querschnitt 25×5 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Norm DIN 7262
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518550 250
Herstellernummer 12132500

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Qualität, einhiebig und besonders zum Schärfen von Holz-Sägeblättern aus Stahl geeignet. Diese Sägefeilen garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Allseitig gehauen.
Mit runden Kanten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb