Kunststoff-Schleifkörper Kegel 1010K

Artikel-Nr.: 501565 1010K
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad mittel
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Formbeschreibung Kegel
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501565 1010K
EAN / GTIN 4062406372804
Herstellernummer 501565 1010K

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Feinschleifend bis polierend.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Kegel für Werkstücke mit Bohrungen und Konturen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb