Einbaumessschieber IP66 horizontal, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 499401 100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 66
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 100 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 66
Gesamtlänge L2 209 mm
Länge Messschiene L1 185 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Messtechnik digital
Gewicht 390 g
Produktart Einbaumessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499401 100
Kopieren
EAN / GTIN 4946368441924
Kopieren
Herstellernummer 572-600
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Absolut-Elektronik und großen einfach ablesbaren Displayziffern. Einmalige Einstellung der Nullposition, die bis zum nächsten Batteriewechsel (ca. 1,5 Jahre) der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. ZERO- / ABS-Funktion − Nullstellung und Umschalten von Relativ- auf Absolutmessung.
Einbaumessschieber mit elektromagnetischem, induktivem Messsystem. Montage horizontal.

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Mess- und Positionieraufgaben an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb