Tastelement PG A 62-350-25, Typ: SLOT

Artikel-Nr.: 499316 SLOT
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamthöhe des Tastelementes an der Tastspitze 59,9 mm
Tastspitzenradius 25 µm
Werkstoff Spitze Hartmetall
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499316 SLOT
EAN / GTIN 2050002079878

Beschreibung

Ausführung:

Tastelement für Konturmessplatz CD 140 AG 11.

Verwendung:

Tastelement für vertieft liegende Flächen bis 48 mm.

Passend für:

MarSurf CD 140 AG 11, Nr. 499301
MarSurf CD 140 AF, Nr. 499299

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb