Tastspitze konisch ⌀ 3,5 mm 2/90

Artikel-Nr.: 499273 2/90
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastspitzenradius 2 µm
Winkel Tastspitze 90 Grad
Länge 33 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499273 2/90
EAN / GTIN 4062406587116
Herstellernummer 499273 2/90

Beschreibung

Ausführung:

Tastspitzen aus Hartmetall gefertigt mit Diamanteinsatz (Standard: Gr. 2/60)
Tastspitze zur Messung der Rauheit für Konturmessgerät CM1.

Passend für:

Tastspitzenaufnahme Nr. 499260 Gr. 3,5.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb