Tastspitzenaufnahme, Aufnahme-⌀: 1mm

Artikel-Nr.: 499260 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahme-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Aufnahme ⌀ 1 mm
Produktart Konturmessgerät-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499260 1
EAN / GTIN 4045197954473
Herstellernummer 499260 1

Beschreibung

Ausführung:

Tastarm zur Aufnahme von Tastspitzen mit ⌀ 1 mm.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb