Linearmaßstab 2600 mm

Artikel-Nr.: 499240 2600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499240 2600
EAN / GTIN 4946368586861

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Mit Absolut-Messsystem.
  • Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.
  • Einfache Montage und Installation.

    Hinweis: Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.
    Verwendung: Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.
  • Merkmal:

    Bohrungsmittenabstand L2: 2,778 mm
    Breite: 22 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    IP-Schutzart: IP 67
    maximaler Messkopfweg L1: 2,64 mm
    effektive Messlänge L0: 2,6 mm
    Gesamtlänge L3: 2,762 mm
    Messgenauigkeit (20°): 70 µm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb