Messständer ST-D

Artikel-Nr.: 499011
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Höhenverstellbereich Messsäule 300 mm
Basis Länge 175 mm
Basis Breite 190 mm
Gesamthöhe 385 mm
Produktart Messständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499011
EAN / GTIN 2050001958389
Herstellernummer 6710803

Beschreibung

Ausführung:

Messständer mit stabilem Fuß. Höhenverstellung der Aufnahme für das Vorschubgerät mit Handrad.

Passend für:

Rauheitsmessgerät 499021 Gr. ST2; 499022 Gr. ST2, Nr. 498835 Gr. PS10, Nr. 499001 Gr. M300, Nr. 499002 Gr. M310; 499003 Gr. M310, Nr. 499041 Gr. M400, Nr. 499042 Gr. M410, Nr. 499043 Gr. M410.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb