Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 5+1

Artikel-Nr.: 498962 5+1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 5
Anzahl RS232-Eingänge 1
Anschluss Fußschalter ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 5+1
Produktart Tastatur-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498962 5+1
EAN / GTIN 2050001061591

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann standardmäßig mit Data Taste am Interface erfolgen - optional durch Fußschalter.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb