Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498959 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 1
Anschluss Kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (messmittelspezifisch - auf Anfrage)
Funkadapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Anschluss Fußtaster ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 1
Data-Taste ja
Produktart Tastatur-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498959 1
Kopieren
EAN / GTIN 2050001659149
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann durch optionalen Fußtaster oder die Data-Taste am Messmittel erfolgen. Über integriertes Geräte-Setup Parametrierung von Messwertabschluss- und Dezimalzeichen sowie Ablauf- und zeitgesteuerte Erfassung.

Verwendung:

Tastaturinterface zum direkten Einlesen der Daten in eine beliebige Anwendersoftware z. B. Microsoft Excel.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498905. Funkadapter auf Anfrage.

Hinweis:

Ausführungen mit bis zu 16 Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb