Datenübertragungsgerät, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 3

Artikel-Nr.: 498904 3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 3
Anschluss Eingang Opto-RS ja
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anzahl RS232-Ausgänge 1
Anschluss Fußschalter ja
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498904 3
EAN / GTIN 2050001958334

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten mit Digimatic-Datenausgang über USB- Schnittstelle an einen PC. Das USB-Kabel kann auch zum Stromanschluss verwendet werden. Die Datenübernahme kann softwaregesteuert, durch Data-Taste am Interface oder Messgerät sowie optional durch Fußschalter erfolgen. Spätere Erweiterung der Geräte möglich.
Datenübertragungsgerät für Messmittel mit Digimatic und Opto-RS Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Datenkabel zum Anschluss an den PC.
Adapterkabel Opto RS Nr. 498908 beiliegend.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.
Adapterkabel zum Anschluss von Messmitteln mit Opto-RS Schnittstelle Nr. 498908, Set zum Anschluss von RS232 an PC inklusive Netzteil und Anschlusskabel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb