Sender U-WAVE-TC für Messschieber, Typ: IP67

Artikel-Nr.: 498890 IP67
Rabatt
201.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feedback LED
Produktart Sender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Herstellernummer 264-620

Beschreibung

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
  • Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.
  • Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.
  • Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)
  • Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.

Passend für:

IP67 Messschieber / Standard-Messschieber 100, 150, 200, 300 mm

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb