Messgerät für magnetische Feldstärken, Typ: 3873

Artikel-Nr.: 496970 3873
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±80.000 A/m
Fehlergrenze ±10±2% (DC) ±50±4% (AC) A/m
Länge 133 mm
Breite 81 mm
Höhe 32 mm
Gewicht 0,23 kg
Produktart Feldstärkenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496970 3873
EAN / GTIN 2050002080768
Herstellernummer 3873.001

Beschreibung

Ausführung:

Messgerät zur komfortablen und praxisgerechten Feldstärkenmessung. Bei der Magnetpulver-Rissprüfung werden Werkstücke über eine Strom- oder Felddurchflutung magnetisiert. Zur sicheren Anzeige von Rissen muss dabei eine Mindest-Magnetisierfeldstärke erreicht werden. Nach dem Beenden der Prüfung wird das Werkstück in der Regel entmagnetisiert.
Das DEUTROMETER eignet sich durch die benutzerfreundliche Bedienung und den robusten Gummischutzrahmen für den rauen Prüfalltag. Das DEUTROMETER misst magnetische Gleich- und niederfrequente Wechselfelder. Die Magnetisierungsfeldstärke als auch die Restfeldstärke können direkt nacheinander gemessen werden.
  • Großes beleuchtetes Display
  • Wechsel- und Gleichfeld werden automatisch erkannt. Fehlmessungen aufgrund falscher Geräteeinstellung werden dadurch ausgeschlossen.
  • Die gewählte Maßeinheit wird direkt im Display angezeigt.
  • Optischer und akustischer Grenzwertalarm zur schnellen Werkstückkontrolle
  • Gleichzeitige Darstellung des Mess- und Maximalwertes
  • Wählbare Messmodi: Standardanzeige oder Balkenanzeige zur visuellen Grenzwertüberprüfung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß EN ISO 9934-3:2002 Kapitel 9.3
  • Ist für Prüfaufgaben gemäß EN ISO 17638 Kapitel 5.5.2 geeignet

Messeigenschaften:
  • Messgröße: magnetische Feldstärke H bzw. Induktion B (in Luft)
  • Messeinheiten: mT, A/cm, kA/m, Gauss
  • Messmethoden: DC = Messung eines zeitlich unveränderlichen Gleichfeldes mit Angabe von + oder − für das Vorzeichen des Magnetfeldes AC = Effektivwert in einem Wechselfeld (True RMS)
Anwendungsgebiete:
  • Messung Wechselfeld/Gleichfeld (automatische Erkennung)
  • Messung Wechselfeld/Gleichfeld (automatische Erkennung mit Grenzwertüberwachung)
  • Gleichfeldmessung (z.B. für Restfelder)
  • Wechselfeldmessung (z.B. Messung der Magnetisierungsstärke)

Lieferumfang:

Inkl. Transportkoffer und Prüfzertifikat

Sonderzubehör:

Messsonden Nr. 496972, Nullfeldkammer und Referenzmagnet mit definierter Feldstärke

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb