Wanddicken- und Schallgeschwindigkeits-Messgerät (ohne Prüfkopf), Typ: 1076B

Artikel-Nr.: 496950 1076B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Wanddicke siehe Prüfkopf Nr. 496954
Messbereich Schallgeschwindigkeit 100 m/s - 19.999 m/s
Ablesung 0,01 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
IP-Schutzart IP 54
Batteriestandsanzeige optisch und akustisch
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Länge 131 mm
Breite 81 mm
Höhe 32 mm
Gewicht inklusive Batterien ohne Gehäuseschutz 175 g
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Wanddicken-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901

Beschreibung

Ausführung:

Kleines, handliches Ultraschall-Wanddicken-Messgerät mit automatischer Prüfkopferkennung. Prüfbare Materialien: Alle schallleitfähigen Werkstoffe wie Stahl, Eisen, Ne-Metalle, Kunststoffe, Glas, Keramik usw. Wanddicken- und Schallgeschwindigkeitsmessung in einem Gerät.
  • Komfortable Benutzerführung in Klartext (mehrsprachig).
  • Variable Anzeigemodi zur optimalen Anpassung an die Messaufgabe: − Standardanzeige − Differenzwert − Minimalwert

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, Koppelmittel (100 ml), 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messköpfe mit Messbereich bis 400 mm auf Anfrage.

Hinweis:

Varianten mit Datenspeicher, Datenausgang und Statistik-SW oder zur Messung der Wanddicke an beschichteten Materialien auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb