Fe-Messsonde für Nr. 496850, Typ: EP

Artikel-Nr.: 496900 EP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Fe 0 µm - 5.000 µm
Sondentyp Einpolsonde
Messkopf-⌀ 11,4 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messsonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496900 EP
EAN / GTIN 2050001045461

Beschreibung

Verwendung:

Fe-Sonde zum Messen von nichtmagnetischen Schichten, z. B. Cr-, Cd-, Cu-, Zn-Schichten, Farben, Lacke, Kunststoffe auf magnetisierbarem Eisen und Stahl.

Lieferumfang:

Inklusive Kalibrierprotokoll des Herstellers.

Sonderzubehör:

Positionierhilfen für Mikrosonden, weitere Messsonden auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb