{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung | 0,1 HV | |
Anzeige | 27 Zoll Industrie- Touchscreen | |
Prüfverfahren | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Schnittstelle | USB | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
integriertes elektronisches Messmikroskop | ja | |
Bedienung | motorisiert | |
Vergrößerung bis (x-fach) | 50 | |
Hauptlast Prüfkraft | 0,01 kg - 10 kg | |
Prüfraumhöhe | 180 mm | |
Prüfraumtiefe | 170 mm | |
Kameraauflösung | 11.000.000 px | |
System | Eingebettete Systemsteuerung mit i7 Prozessor, mSSD 120 GB, MS Windows® 10 basiert | |
Datenformat | XML, CSV, zertifiziert für Q-DAS (Optional) | |
Stromversorgung | 220-240 V / 50 Hz | |
Länge | 528 mm | |
Breite | 351 mm | |
Höhe | 775 mm | |
Gewicht | 101 kg | |
Produktart | Härteprüfgerät |
Artikelnummer | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |