Aufbauset, Typ: R

Artikel-Nr.: 494460 R
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenhöhe 20 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494460 R
EAN / GTIN 2050001670625
Herstellernummer 269982 / AUFBAUSET 2

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
Reitstockpaar zum einfachen und schnellen Aufnehmen von Prüfteilen. Mit je einer festen und einer gefederten, bei Bedarf klemmbaren Spitze. Befestigung des Reitstockpaares direkt auf T-Nut der Zahnschiene.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb