Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set 350

Artikel-Nr.: 494451 350
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Grundschiene (Zahnung einseitig) 350 mm
Länge Querschiene (Zahnung zweiseitig) 200 mm
Länge Federspanner 60 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494451 350
EAN / GTIN 2050001773241
Herstellernummer 269987

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.

Passend für:

Alle GARANT Messmikroskope und alle Messmaschinen mit T-Nuten 6/11 mm. Weitere Aufbauvarianten und Nutensteine auf Anfrage.
Für Tischbreiten ≥ 300 mm.

Lieferumfang:

Zahnschienen mit Feinverzahnung, Aufspannpratzen, Nutensteine, Federspanner rechts/links, Schrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb