Spannsysteme für GARANT Video-Messmikroskope 200 mm

Artikel-Nr.: 494430 200
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Rasterrahmen innen 320 mm
Breite Rasterrahmen innen 176 mm
Länge Rasterrahmen außen 384 mm
Breite Rasterrahmen außen 240 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für die GARANT Video-Messmikroskope entwickelte Basissätze zur Fixierung von Kleinstbauteilen. Die Spannelemente können schnell und sicher auf dem Rasterrahmen positioniert werden. Die Sätze können nach individuellem Bedarf mit diversen Standardelementen erweitert werden.

Passend für:

GARANT-Video-Messmikroskope mit Messbereich 200 × 100 mm.

Lieferumfang:

Rasterrahmen, 2 Adapterplatten, 2 Verbindungslaschen, 3 Anlagestücke gezahnt, 2 justierbare Schubstangen, 1 Klemmhalter mit Zapfen, 3 Niederhaltersäulen mit Federn, Verbindungsmaterial und Aufbewahrungskoffer.

Hinweis:

Weitere Spannelemente auf Anfrage lieferbar.
Z.B. Parallelspanner, Reitstock mit Spitzen, Querschienen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb