{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Lehrenstahl | |
⌀ D | 6 mm | |
Schlüsselweite SW | 4 mm | |
Maß L1 | 26 mm | |
Maß L2 | 12 mm | |
Maß L3 | 5 mm | |
Produktart | Messdorn |
Artikelnummer | 494250 M3 | |
EAN / GTIN | 4046122918577 | |
Herstellernummer | 220629 |