Rubinkugeltaster Keramik Länge 100 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 494236 5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 100 mm
effektive Arbeitslänge 83,5 mm
Kugel-⌀ D 5 mm
Schaft-⌀ S 3,8 mm
Anschlussgewinde M4
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Keramik
Gewicht 6,3 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Beschreibung

Ausführung:

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb