Rubinkugeltaster Länge 20 mm 2,5 mm

Artikel-Nr.: 494222 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 20 mm
effektive Arbeitslänge 16,4 mm
Kugel-⌀ D 2,5 mm
Schaft-⌀ S 1,4 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Stahl
Gewicht 0,4 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494222 2,5
EAN / GTIN 2050002041028
Herstellernummer A-5000-7804

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb