Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm 6 mm

Artikel-Nr.: 494220 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 10 mm
effektive Arbeitslänge 10 mm
Kugel-⌀ D 6 mm
Schaft-⌀ S 2,5 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Stahl
Gewicht 0,9 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494220 6
EAN / GTIN 2050000973437

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb