Messprojektor mit Bildschirm und Objektiv PJ-PLUS, Typ: P1010A

Artikel-Nr.: 493513 P1010A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PJ-PLUS
Messbereich x-Achse 100 mm
Messbereich y-Achse 100 mm
Ablesung 0,001 mm
digitale Anzeige ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Beleuchtung LED
Bildschirm-⌀ 315 mm
Länge 742 mm
Breite 575 mm
Höhe 1.093 mm
Gewicht 114 kg
maximales Werkstückgewicht 10 kg
Produktart Profilprojektor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 493513 P1010A
Kopieren
EAN / GTIN 4946368848181
Kopieren
Herstellernummer 302-801-10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Universalgerät für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.
  • Standardobjektiv 10-fach. 20-, 50-fach und 100-fach Objektiv auf Anfrage.
  • Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.
  • Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.
  • LED-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung mit stufenloser Lichtstärkeregelung sorgen für eine lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.
  • Lüfterloses Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Gerät.
  • Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.
  • Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.
  • Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.

Lieferumfang:

Inklusive Objektiv 10-fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.

Sonderzubehör:

Schneidkantenreiniger Nr. 354788.

Hinweis:

Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb