Endoskop-Sonde, halb-starr, ⌀ 3,9 mm, Sondenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 492934 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kameraauflösung 320×240 px
IP-Schutzart IP 67
Sonden-⌀ 3,9 mm
Sondenlänge 1.000 mm
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Herstellernummer 492934 1000

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
Bildöffnungswinkel 56°.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 492896 zur Verwendung der Sonden mit Foto- / Video- Endoskop Nr. 492890 Gr. 2000.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-⌀ und Blickrichtungen auf Anfrage.
Sonde für Rohrleitungsinspektion:
  • Kopf-⌀: 28 mm
  • Sondenlänge: 22 m
  • Bildöffnungswinkel: 150°
  • 8 leuchtstarke LEDs.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb