{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahmeformat | JPEG / AVI (30 fps) | |
Sonden-⌀ | 5,5 mm | |
Sondenlänge | 2.000 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kameraauflösung | 640×480 px | |
Displayauflösung | 320×240 px | |
fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 mm | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
Länge | 207 mm | |
Breite | 118 mm | |
Höhe | 38 mm | |
Gewicht | 0,558 kg | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492925 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197511812 | |
Herstellernummer | 492925 2000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Video-Endoskop mit Sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondenlänge: 2000mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 908.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’410.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Energieversorgung | Netzbetrieben | Batteriebetrieben |
Sonden-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Sondenlänge | 2.000 mm | 2.000 mm |
Produktart | Endoskop | Endoskop |