Ausführung:
HOLEX Video-Endoskop mit großem, detailgetreuem LCD-Display und umfangreichen Funktionen. Die Sonnenschutzblende bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sonneneinstrahlung. Durch zwei Handgriffe kann das Gerät sicher gehalten werden. Das Grundgerät ist kompatibel zu allen HOLEX Endoskop-Sonden Nr.
492932 –
492944.
- Grundgerät mit 7 Zoll LCD-Display (Bildausschnitt 6 Zoll).
- Zoommodus; digitaler Zoom in 3 Stufen: 1,5×, 2× und 5×.
- Bild- und Videoaufnahme speicherbar.
- USB- und AV-Ausgang. Durch den integrierten USB- und AV-Ausgang können Sie Ihre Bilder und Videos an einen PC übertragen.
- Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit 5 Std. Laufzeit.
- 180°-Bilddrehung bzw. Spiegelung.
Vorteil:
- Intuitiv bedienbares Touch-Display mit Vollbildanzeige.
- Äußerst robust und bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.
- Sehr großer Bildausschnitt von 6 Zoll.
- Bildausschnitt mit Adapter teilbar zur parallelen Darstellung von 0° und 90° Sicht bei Verwendung einer Sonde ⌀ 6 mm.
- Kommentiermöglichkeit durch Tonaufnahme. Durch das eingebaute Mikrofon kann bei Videobetrieb die Aufnahme während der Inspektion kommentiert werden. Dadurch entfällt ein umständliches Erstellen und Zusammenfassen von Notizen.
- Hinzufügen von Notizen bei Bildern möglich.
- Vergleich von gespeicherten Bildern mit Live-Bildern.
- Gewählte Einstellungen werden übersichtlich direkt auf dem Display angezeigt.
Funktion:
IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer, SD-Speicherkarte, Netzteil (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset. Ohne Sonde.
Sonderzubehör:
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Geeignete Sonden (nicht Teil des Lieferumfangs) siehe Hoffmann Group eShop oder Hoffmann Group Kundenservice.
- Nur mitgeliefertes Netzteil zum Aufladen des Video-Endoskops verwenden.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand verwenden.
- Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.
Sachwidriger Einsatz- Video-Endoskop keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
- Video-Endoskop nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie in Kraftstoff- oder Gastanks verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Li-Ion-Akku fest verbaut, Austausch nur durch Hoffmann Group Kundenservice.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.