Video-Endoskop VIPER mit Sonde 1000 mm

Artikel-Nr.: 492791 1000
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VIPER
    Kamerasensor CMOS
    Sonden-⌀ 2,8 mm
    Sondenlänge 1.000 mm
    Bildöffnungswinkel 90 Grad
    Blickrichtung 0 Grad
    Fokusbereich 3 mm - 50 mm
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Displaygröße 4,3 Zoll
    Produktnamensattribut ⌀ 2,8 mm
    Produktart Endoskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492791 1000
    EAN / GTIN 2050002074347

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichtes, kompaktes und flexibel einsetzbares Videoendoskop VIPER. Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern (ab 2,2 mm) und Arbeitslängen erhöhen die Flexibilität. Mit seinem geringen Gewicht ist das Endoskop VIPER äußerst leicht und handlich.
    • Heller 4,3 Zoll Monitor mit CMOS-Kameratechnologie für Bilder in HD-Qualität.
    • Intuitive, einfache Handhabung.
    • Lange, unterbrechungsfreie Inspektionen durch handelsüblichen Akku-Pack.
    • Schnelle Datenübertragung durch Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-Anschluss und SD-Speicherkartenslot.
    • Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern und Arbeitslängen.

    Lieferumfang:

    Netzteil, Micro-USB-Kabel, Videokabel, 2× Li-Ion Akku, SD-Speicherkarte 8 GB, Metallständer, Transportkoffer.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb