Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mikro-Endoskop flexibel, ⌀ 2,4 mm, Arbeitslänge (ohne Objektiv): 2500mm

Artikel-Nr.: 492758 2500

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitslänge (ohne Objektiv) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blickrichtung 0 Grad
Bildöffnungswinkel 85 Grad
Sonden-⌀ 2,4 mm
Arbeitslänge (ohne Objektiv) 2.500 mm
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492758 2500
Herstellernummer MO.242500.0085

Beschreibung

Ausführung:

Kleiner Durchmesser und flexibler, faseroptischer Aufbau zum Messen feinster Werkstücke.
Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieeinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik.

Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

Hinweis:

Durch aufschiebbare Spiegelrohre und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb