{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Herstellerbezeichnung | M12 360IC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Akkuspannung | 12 V | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Displaygröße | 4,3 Zoll | |
Displayauflösung | 480×272 px | |
Kamerakopf ⌀ | 10 mm | |
Länge Kamerakabel | 1.200 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Verpackung | Transportkoffer | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492712 M12-360IC | |
EAN / GTIN | 4058546410254 |