Akku-Inspektionskamera GIC12V

Artikel-Nr.: 492710 GIC12V
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Displaygröße 5 Zoll
Displayauflösung 1280 ×720 px
Kamerakopf ⌀ 8,3 mm
Länge Kamerakabel 1.500 mm
Gewicht 0,7 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492710 GIC12V
EAN / GTIN 4059952657240

Beschreibung

Ausführung:

  • 127 mm / 5 Zoll Farb-LCD-Display.
  • Automatische Rotation des Bildes („Up is Up“™ Funktion).
  • Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro-USB-Kabel oder MicroSD-Karte.

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, 32 GB MicroSD-Karte, Kamerakabel Nr. 492716 Gr. 1,5, Micro-USB-Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb