{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beleuchtungsstärke | 640 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Farbtemperatur | 5.800 K | |
Leistungsaufnahme | 65 W | |
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen | > 150 W | |
Gesamtlänge | 196 mm | |
Gesamtbreite | 170 mm | |
Gesamthöhe | 98 mm | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Produktart | Beleuchtungseinheit für Messmittel |
Artikelnummer | 492242 F3000 | |
EAN / GTIN | 4045197578235 |