Farbkamera, USB 3.1 6,4

Artikel-Nr.: 492075 6,4
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung 3088×2076 px
Anschlusskabel Länge 3 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Pixelgröße 2,4 µm
Bilder pro Sekunde 60
Sensorgröße 1/1,8 Zoll
Kamera 6,4 Megapixel CMOS-Farbkamera
Länge 47 mm
Breite 46 mm
Höhe 24 mm
Produktart Kamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492075 6,4
EAN / GTIN 2050001941176

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Farbkamera mit hoher Auflösung für gestochen scharfe Bilder.
6,4 Megapixel CMOS-Farbkamera mit USB 3.1 Anschluss. Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern die Sekunde bei voller Auflösung.

Lieferumfang:

Inklusive 3 m Anschlusskabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb