USB-Handmikroskop AM4815ZT

Artikel-Nr.: 492032 AM4815ZT
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kamera 1,3 Megapixel CMOS Farbkamera
Vergrößerung (x-fach) 20 − 200
Polarisationsfilter ja
Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF) ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR) ja
Herstellerbezeichnung AM4815ZT
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492032 AM4815ZT
EAN / GTIN 4712805478019

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip und WiFI / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inkusive intuitiver Messsoftware für Windows und MacOS.
Erweiterter Dynamikbereich für kontrastreiche Bilder. Tiefenschärfefunktion zur Verbesserung der Tiefenschärfe auf rauen oder unebenen Flächen.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (Mac OS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb