Digitales Stereo 3D Full-HD-Betrachtungssystem mit Zoom, Typ: DRV501

Artikel-Nr.: 491965 DRV501
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung 1920 × 1080 px
Stativ Gegengewichtsstativ mit 150 mm vertikalem Hub
Objektiv (x-fach) 0,4
Vergrößerung (x-fach) 6 - 186
Arbeitsabstand 138 mm
Tiefe 721 mm
Breite 575 mm
Höhe 823 mm
Gewicht 45 kg
Schnittstelle USB 2; WiFi; HDMI
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 – 240 V
Produktart Video-Inspektionssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491965 DRV501
EAN / GTIN 2050002080935

Beschreibung

Ausführung:

DRV-Z1 wurde speziell für Inspektions- und Fertigungsanwendungen entwickelt und ist ein digitales 3D-Betrachtungssystem mit Stereo-Zoom, welches die Vorteile der optischen Stereomikroskopie und der digitalen Technologie in einem einzigen System vereint. Das digitale Stereo-3D-Bild des DRV-Z1 bietet eine komfortable und natürliche Sicht auf das Objekt.

Vorteil:

  • Digitale Stereo 3D-Bilder mit außergewöhnlicher Tiefenwahrnehmung
  • Präzise Hand-zu-Augen-Koordination
  • Remote-Betrachtung und Teilen von 3D-Livebildern
  • Weltweit patentierte 3D-Technologie
  • 10:1 Zoomfaktor für mehr Flexibilität bei der Anwendung
  • Lange Arbeitsabstände und geringer Lichtbedarf
  • Großes Sichtfeld für mehr Effizienz und einfaches Arbeiten
  • Einzigartiges 3D-Bild ohne Spezialbrille oder VR-Headsets
  • Besonders für Brillenträger geeignet, da Brillen zur Augenkorrektur oder Sicherheitsbrillen problemlos weiter getragen werden können.
  • Optimierte Ergonomie

Lieferumfang:

inklusive Kopf mit Projektionsspiegel, Stativ / Säule, Mikroskop, Fernbedienung und Kabelsatz, Objektiv 0,40×.
kurze Grundplatte

Sonderzubehör:

weiter Objektive (0,33×, 0,5×)

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb