Mantis® Compact Stereo-Betrachtungssystem mit Universalständer C

Artikel-Nr.: 491801 C
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Vergrößerung mit Sonderzubehör (x-fach) 4 / 6
    Helligkeit Auflicht 9.400 lx
    Anzahl LEDs 20
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Okularloses Betrachtungssystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 491801 C
    EAN / GTIN 2050001053466

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klare, verzerrungsfreie, dreidimensionale, farb- und lagerichtige Vergrößerung nach patentiertem Verfahren. Betrachtungsschirm anstelle von Okularen ermöglicht ermüdungsfreie, ergonomische Inspektion wie bei Großfeldlupen. Die Augen müssen beim Betrachten des Werkstückes nicht umfokussieren, wenn zum Betrachtungsschirm gewechselt wird.

    Lieferumfang:

    Inklusive Staubschutzhülle.
    Inklusive Netzteil (110 V / 60 Hz bis 230 V / 50 Hz), ohne Objektive.

    Sonderzubehör:

    Objektiv Nr. 491805.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb