Digitalmikroskop Emspira 3 mit Auflicht- und Durchlichtstativ 24

Artikel-Nr.: 491797 24
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung Livebild maximal 3840×2160 px
Objektiv (x-fach) 1
Arbeitsabstand 19 mm - 303 mm
Produktart Video-Inspektionssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491797 24
EAN / GTIN 7630003572353

Beschreibung

Ausführung:

Das Emspira3 Digitalmikroskop kombiniert in einem einzigen System alles, was für eine umfassende visuelle Inspektion erforderlich ist, wie Vergleiche, Messungen und Austausch von Dokumentationen. Mit Emspira3 sparen Sie Zeit bei der Erfüllung anspruchsvoller Ziele für den Durchsatz und bei der Inspektion verschiedener Proben. Profitieren Sie von einer sicheren Speicherung und einem einfachen Austausch der Dokumentationen für effiziente Entscheidungen – ganz gleich, ob Sie die Inspektion im Stand-Alone-Modus oder mit einem PC durchführen. Das robuste Design von Emspira3 ermöglicht es Ihnen, sich sicher und zuverlässig auf Ihre Inspektionsaufgaben in der Produktion und im Labor zu konzentrieren. Das Emspira3 Digitalmikroskop ermöglicht Anwendern, Inspektionsprozesse zu optimieren, Inspektionsanforderungen flexibel abzudecken und mit Zuversicht zu arbeiten.
  • Effiziente Austausch-und Speichermöglichkeiten für die Dokumentation.
  • Benutzerfreundliche Handhabung mit anpassbarer Oberfläche.
  • Das robuste IP21-Gehäuse des Emspira3 schützt die interne Optik und Mechanik auch in einer Industrieumgebung.
  • Die äußerst hohe Messgenauigkeit von bis zu +/-0,5% garantiert optimale und effektive Inspektionsarbeiten.
  • ultraschnelle Livebild mit 4K Ultra HD und 60 FPS.
  • Durch das ergonomische System werden lange Arbeitszeiten leichter und komfortabler gestaltet.

Lieferumfang:

Digitalmikroskop, Stand-alone-kit, Netzkabel, Objektiv 1,0x, LED2500 Stativ mit integriertem Auflicht und Durchlicht, Staubschutzhülle.
mit FullHD-Monitor 24 Zoll.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb