{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | M | |
Optiksystem | Greenough parfokal | |
Vergrößerung (x-fach) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 5:1 | |
Sichtfeld-⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Arbeitsabstand | 89,6 mm | |
Basis Länge | 301 mm | |
Basis Breite | 278 mm | |
Tiefenschärfe | 13,7 mm | |
Produktart | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491753 M50 | |
EAN / GTIN | 7630003572254 |