{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Optiksystem | 10° Greenough parfokal | |
LED-Beleuchtungssystem | Eingebaut, Auf- und Durchlicht unabhängig oder kombinierbar einschaltbar | |
Auflicht | 3 Methoden wählbar: Maximalhelligkeit mit 5 LEDs, schräges Auflicht mit 3 LEDs, flaches Streiflicht mit 2 LEDs | |
regelbare Beleuchtung | ja | |
Vergrößerung (x-fach) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
Sichtfeld-⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
Einblickwinkel | 60 Grad | |
Arbeitsabstand | 100 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Produktart | Stereomikroskop |
Artikelnummer |
491750 EZ410
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7630003546620
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |