Stereomikroskop OSF OSF439

Artikel-Nr.: 491735 OSF439
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Vergrößerung (x-fach) 10 - 40
    Zoom 10–40×
    Sichtfeld-⌀ 20 mm
    Okular WF 10×
    Arbeitsabstand 57 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Stereomikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 491735 OSF439
    EAN / GTIN 4045761170117
    Herstellernummer OSF 439

    Beschreibung

    Ausführung:

    Preisgünstiges binokulares Stereo-Mikroskop zur einfachen Betrachtung von mechanischen Bauteilen, Platinen und Oberflächen. Greenough-Optik für die beste Abbildungsqualität. Optimale Beleuchtung durch stufenlos dimmbare LED-Auflicht und Durchlichtbeleuchtung. Augenabstand von 55–75 mm individuell einstellbar. Tubus 45° geneigt.
    Besonders Standfest durch mechanischen Ständer mit praktischem Tragegriff. Wechselobjektiv mit 3 Vergrößerungen für schnelles Arbeiten.

    Lieferumfang:

    Staubschutzhaube, Augenmuscheln.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb