LED-Lupenleuchte, Linsen-⌀: 72mm

Artikel-Nr.: 491490 72
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 72 mm
Vergrößerung (x-fach) 2,3
Kopf-⌀ 122 mm
Kopfstärke 13 mm
Ausladung ca. 750 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 63
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491490 72
Kopieren
EAN / GTIN 4045197685360
Kopieren
Herstellernummer 491490 72
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lichtstarke, formschöne Lupenleuchte. Leuchtenkopf, Standrohr und Flexschlauch sind aus robustem Metall.
  • Die speziell entwickelte Lampenabdeckung mit integrierter Optik fokussiert das Licht blendfrei, mit minimalen Streuverlusten auf die Prüffläche (4-mal mehr Licht pro Watt als mit einer Leuchtstoffröhre, Lebensdauer ca. 50000 h = 6 Jahre rund um die Uhr).
  • Verzerrungsfreie, hartbeschichtete Kunststofflinse.
  • Modernes, sehr effizientes Lichtkonzept, bestehend aus 63 LEDs auf einer Ringplatine.
  • Über Soft-Touch-Sensor mit einem Finger schalt- und dimmbar.
  • Durch den hochwertigen Flexschlauch und die schlanke, aufs Wesentliche reduzierte Bauform ist die LED-Lupenleuchte überall einsetzbar.

Vorteil:

6 Jahre 100 % Beleuchtung ohne Wartungskosten. Leicht und schnell zu reinigen (geschlossenes System). Unempfindlich gegen Vibrationen. Funktionales Design.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.

Sonderzubehör:

Tischfuß Nr. 491492 Gr. TF.

Hinweis:

Weitere Tisch- oder Maschinenfüße auf Anfrage. Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Lupenleuchte standsicher an Montageoberfläche mit Tischklemme montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie direkt in den Lichtstrahl blicken.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Bei Beschädigungen, nicht mehr verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb