Digitales okularloses 3D-Stereo-Mikroskop SCALEREO Desk, Typ: SD02

Artikel-Nr.: 491111 SD02
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stativ Stangenstativ
Vergrößerung (x-fach) 1 - 20
Arbeitsabstand 200 mm - 300 mm
Gewicht 25,5 kg
Produktart Okularloses Betrachtungssystem
Stromversorgung 100 V - 240 V
Auflösung Kamerasystem 1920×1080 px
Autofokus ja
Bildschirmdiagonale 13,3 Zoll
Sehfeld 14 mm - 250 mm
Schärfentiefe 3 mm - 20 mm
Auflösung 3D Monitor 3840×2160 px
Schnittstelle USB; Ethernet
Farbtemperatur Auflicht 5.700 K
Beleuchtungsstärke 35.000 lx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491111 SD02

Beschreibung

Ausführung:

SCALEREO ist ein okularloses digitales 3D-Arbeits- und Inspektionsmikroskop. Die patentierte brillenfreie 3D-Technologie ermöglicht freies Arbeiten in ergonomischer Sitzposition, wodurch ein ermüdungsfreieres Arbeiten ermöglicht wird. Ein speziell entwickeltes Stereo-Kamerasystem ermöglicht in Kombination mit einer modular einstellbaren Beleuchtung die optimale 3D-Darstellung und Dokumentation.

Vorteil:

  • Vergrößerung in optimaler Kombination mit Tiefenwahrnehmung, Koordination und Ergonomie.
  • Digitale 3D-Darstellung mit minimaler Verzögerungszeit
  • Patentierter autostereoskopischer 4K 3D-Monitor, ohne Spezialbrille oder VR-Brille
  • Optimale Hand-Augen-Koordination
  • Stufenloser 20:1 Zoomfaktor
  • Autofokus für effizientes Arbeiten
  • Großer Bewegungsfreiraum unter dem System
  • Einstellbare Beleuchtung aus segmentiertem Ringlicht und Beleuchtungsspots
  • Große Schärfentiefe und großes Sichtfeld
  • Geeignet für Brillenträger
  • Höhenverstellbares Tischstativ
  • Optimierung von Fertigungs- und Qualitätssicherungsprozessen
  • Einfache digitale Dokumentation
  • Intuitive Bedienung über ControlBar und kabellosen Fußtaster
  • Optimale Ergonomie: freies Positionieren und Bewegen vor dem Monitor und dadurch entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Verwendung:

Geeignet für Inspektion, Qualitätssicherung, Montage und Herstellung. Zur Optimierung und Dokumentation von Prozessen.

Lieferumfang:

Kamerasystem mit stufenlosem Zoom und Autofokus, brillenfreies 4K 3D-Display, Signalverarbeitungseinheit, ControlBar, Tischstativ mit integrierter Ring- und Spotbeleuchtung.

Sonderzubehör:

Kabelloser Fußtaster

Hinweis:

Optional verfügbar: weitere Stativausführungen für optimale Integration am Arbeitsplatz. Nachrüstmodul SCALEREO Add-On für Umrüstung klassischer Mikroskope mit Tubus auf ein digitales 3D-Mikroskop mit 3D-Monitor.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb