Binokulare Kopfbandlupe laboCOMFORT 2

Artikel-Nr.: 490950 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 2
Arbeitsabstand 250 mm
Gewicht 105 g
Produktart Kopfbandlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Herstellernummer 164820

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige binokulare Kopfbandlupe mit kratzfesten Wechsellinsen für randscharfe, verzerrungsfreie Abbildung mit hervorragender Tiefenschärfe. Höchstmögliche Flexibilität am Arbeitsplatz, da beide Hände frei zum Arbeiten bleiben. Die Kopfbandlupe kann über der Brille getragen werden und ist deshalb hervorragend für Brillenträger geeignet.
Extra leichte Kopfbandlupe laboCOMFORT mit verstellbarem Klettband. Stirnauflage mit Zirkulationsöffnungen. Schirm schützt vor Streulicht. Rastmöglichkeiten für individuelle Höhenanpassung.

Sonderzubehör:

Stirnlampe headlight LED.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb