Handleuchtlupe Tech-Line INDUKTION, Vergrößerung (x-fach): 10

Artikel-Nr.: 490822 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tech-Line INDUKTION
Linsen-⌀ 22,8 mm
Vergrößerung (x-fach) 10
Farbtemperatur 4500 K
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Hand-Leuchtlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490822 10
EAN / GTIN 4015478114995

Beschreibung

Ausführung:

Handleuchtlupe mit innovativer Induktionsladetechnik für kontinuierliches und nachhaltiges Laden für den dauerhaften Einsatz. Ladezeit ca. 3 Stunden, Standzeit ca. 7 Stunden. Kratzfeste Silikatglaslinse mit sehr hoher Tiefenschärfe und verzerrungsfreier Abbildung. Kontrastreiches und homogenes Licht durch zweistufige Anpassung der Lichtintensität. Angenehme Haptik durch ergonomisches Design mit griffiger Soft-Touch-Griffzone. Langlebige SMD-LEDs mit Lichtfarbe 4500 K (Neutralweiß).
Aplanatische Silikatglaslinse

Lieferumfang:

Inklusive Induktions-Ladepad, Netzteil, Mikrofaser-Säckchen zum Aufbewahren und Reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb