Fadenzähler mit Messskala Tech-Line 8

Artikel-Nr.: 490651 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Teilung 0,1 mm
    Skalenlänge 10 mm
    Linsensystem aplanatisch
    Linsen-⌀ 16,3 mm
    Ausschnitt-⌀ 20 mm
    Vergrößerung (x-fach) 8
    Höhe 35 mm
    Produktart Fadenzähler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490651 8
    EAN / GTIN 4015478115565

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aplanatische Silikatglaslinse. Randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb