Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital M20

Artikel-Nr.: 486516 M20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 23.25 /Stk.
  • CHF 59.10 /Stk.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: M
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13
Lehrenart Ausschusslehre
Gewindeart M
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gewinde M20
Gewindesteigung 2,5 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486516 M20
EAN / GTIN 4046122621187

Beschreibung

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 12-20, Messhülse Nr. 486512 Gr. 12-20 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M12 bis M20.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb